間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

801 裏フリースジャケット

注文コード
09167532
品番
801
内容量
1着
参考基準価格
¥3,000
通常価格単価(税別)
¥1,980¥1,881
特価

 

●特長: 
軽く暖かい、ポリエステル100%の裏フリースシリーズです。  

●注意: 
※火花や火の粉がかかる場所での使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
カーキグリーン  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
126  
●混率(%): 
表/ポリエステル100(マイクロタフタ)
裏/フリース  

●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
63  
●着丈(cm): 
70  
●RED BOOKVol4ページ: 
628  

専用部品(オプション)

09167627
☆801 裏フリースジャケット(名入れ)

WORK TOYO

801

1着

カーキグリーン/L

¥1,980

その他関連商品

804 裏フリースカーゴパンツ

WORK TOYO

商品点数:15

¥1,980

☆801 裏フリースジャケット(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:15

¥1,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34