間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

キルトインナー

 
注文コード
09167943
品番
7990
内容量
1着
参考基準価格
¥4,600
通常価格単価(税別)
¥2,120¥2,014
特価

 

●特長: 
寒い日にも暖かさがUPするインナーウェア。
足元からの冷気も防ぎます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
M  
●胸囲(cm): 
104  
●肩幅(cm): 
40  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●総丈(cm): 
141  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
631  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆長袖ハイネックTシャツ(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:44

¥1,150

Oリング S(固定用)

ノーブランド

商品点数:45

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,580

火花除けシート

MonotaRO

商品点数:2

¥1,530〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34