間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

キルトインナー

 
注文コード
09167977
品番
7990
内容量
1着
参考基準価格
¥4,600
通常価格単価(税別)
¥2,120¥2,014
特価

 

●特長: 
寒い日にも暖かさがUPするインナーウェア。
足元からの冷気も防ぎます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
3L  
●胸囲(cm): 
116  
●肩幅(cm): 
46  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●総丈(cm): 
153  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
631  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリ裏ボアベスト

Big Run

商品点数:12

¥1,700

セミキルトハイネック

アタックベース

商品点数:36

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34