間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ショーワ

食品加工用・調理用薄手

取扱い終了 
注文コード
09168004
品番
No.137
内容量
1双
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
油脂及び脂肪性食品にもお使いいただける食品衛生法適合商品。
特殊配合により、最初の柔らかさを長時間維持。
裾を厚めに加工しており、持ちやすくはめやすい。
内側にはスリップオン加工を施し、ぬぎはめスムーズ。  

●用途: 
調理、食品(加工)業 に。  

●材質: 
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●全長(cm): 
30.0  
●中指長(cm): 
8.1  
●手のひらまわり(cm): 
22.0  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐油薄手

ショーワ

商品点数:2

¥138

日本一軍手(サラシ) 600g

勝星産業

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34