工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ティッシュ・トイレットペーパー
>
ティッシュペーパー
大王製紙
ローションティッシュー鼻すっきりメントール
当日出荷とは
注文コード
09168022
品番
623034
内容量
1箱
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥298
¥283
数量:
●特長:
くしゃみ・鼻づまりなどを軽減させる5つの天然ハーブ(ユーカリ・ペパーミント・スペアミント・ラベンダー・ハッカ)を配合したローションティシューです。
天然保湿成分、ビタミンC・E配合で、お肌にやさしいうるおいたっぷりのティシューです。
●質量(g):
288
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
80×247×115
●枚数:
160組(320枚)
●RED BOOKVol4ページ:
790
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ローションティッシュー鼻すっきりメントール
大王製紙
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF