工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ティッシュ・トイレットペーパー
>
ティッシュペーパー
大王製紙
エリエールティッシュ キュート
注文コード
09168126
品番
613394
内容量
1パック(160組5箱入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
◆ 生活を彩るフラワーデザイン◆ スペースをとらないすっきりボックス◆ ソフトでやさしい肌触り
●質量(g):
921
●セット高さ(mm):
250
●寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm):
243×50×115
●質量(1箱あたり)(g):
184
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
エリエールティッシュ キュート
大王製紙
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF