間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カンペハピオ

水性シリコンカラースプレー

※代表画像です
注文コード
09168187
品番
-
内容量
1本(300mL)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥550¥523
特価

 

●特長: 
アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。
細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られます。  

●用途: 
鉄部、屋内外木部(床を除く)、発砲スチロール、プラスチック(アクリル、スチロール、硬質塩ビ、ABS樹脂以外は不適)、コンクリート(床を除く)、スレート、モルタル、ガラス(屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適)、アルミ。(吸い込みの大きいMDF板、自動車、高級家具、ストーブの高温部は不適。)  

●色: 
ブラック  
●容量(mL): 
300  
●塗り面積(m2): 
0.6〜1.0(2回塗り)
タタミの広さで:約0.5枚分  

●乾燥時間(時間): 
約30分/気温20℃(冬季/約2時間)  
●総合カタログVol13ページ: 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
408  

その他関連商品

ハピオセレクト

カンペハピオ

商品点数:10

¥1,380〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モリブデングリース

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥698

NEWサンライト

光陽社

商品点数:5

¥600

油性トタン用

カンペハピオ

商品点数:9

¥3,680〜

ハピオセレクト

カンペハピオ

商品点数:10

¥1,380〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34