間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NEOVE

電子レンジ

取扱い終了 
注文コード
09168241
品番
MM820S-N5
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
★RoHS規制対応済み
★大きな窓で、調理状態をよく見える
★5段階調理機能・解凍機能
★本体基盤に無鉛はんだを採用、環境にやさしい設計  

●付属品: 
ガラス皿・回転受け台  
●質量(kg): 
約13.2  
●周波数(Hz): 
50  
●容量(L): 
20  
●定格電圧(V): 
100  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
本体:485×410×287
皿:270mm ガラス皿  

●タイマー: 
0-35 min  
●レンジ出力(W): 
800  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34