間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

ストレッチ長袖ツナギ 3001

注文コード
09169343
品番
3001
内容量
1着
参考基準価格
¥5,700
通常価格単価(税別)
¥3,170¥3,012
特価

 

●特長: 
ストレッチ素材でらくらく快適。  

●仕様: 
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し
ストレッチ
腰のび  

●注意: 
※タンブラー乾燥は避けてください。縮みの原因になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
シルバーグレー  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
121  
●混率(%): 
綿95、ポリウレタン5  
●股下(cm): 
78  
●肩幅(cm): 
51  
●袖丈(cm): 
60  
●総丈(cm): 
159  
●RED BOOKVol4ページ: 
634  

専用部品(オプション)

09169553
☆ストレッチ長袖ツナギ 3001(名入れ)

WORK TOYO

3001

1着

シルバーグレー/LL

¥3,170

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,480

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,580

綿100% ツナギ服

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 板金塗装の作業。自動車整備
安いがマジックテープの幅が小さい為か、何度か洗っていると留りが甘くなるのでマジックテープ部分を改良して欲しい。
車工房土肥 様(熊本県) [2008-08-04]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34