間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

ストレッチ長袖ツナギ 3001

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09169377
メーカー品番
3001
内容量
1着
参考基準価格
¥5,700
9月1日より価格改定を予定しております。新価格は3,170円となります。
通常価格単価(税別)
¥2,750¥2,613
特価

 

●特長: 
ストレッチ素材でらくらく快適。  

●仕様: 
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し
ストレッチ
腰のび  

●注意: 
※タンブラー乾燥は避けてください。縮みの原因になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
シルバーグレー  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
147  
●混率(%): 
綿95、ポリウレタン5  
●股下(cm): 
80  
●肩幅(cm): 
55  
●袖丈(cm): 
60  
●総丈(cm): 
168  

専用部品(オプション)

09169587
☆ストレッチ長袖ツナギ 3001(名入れ)

WORK TOYO

3001

1着

シルバーグレー/5L

¥2,750

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖ツナギ C2008

WORK TOYO

商品点数:35

¥2,250

長袖ツナギ C2009

WORK TOYO

商品点数:28

¥2,280

綿100% ツナギ服

アタックベース

商品点数:35

¥2,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 板金塗装の作業。自動車整備
安いがマジックテープの幅が小さい為か、何度か洗っていると留りが甘くなるのでマジックテープ部分を改良して欲しい。
D's FACTORY 様(熊本県) [2008-08-04]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。


キャンペーン一覧