WORK TOYO
- ●特長:
- ストレッチ素材でらくらく快適。
- ●仕様:
- 胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し
ストレッチ
腰のび
- ●注意:
- ※タンブラー乾燥は避けてください。縮みの原因になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- シルバーグレー
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 117
- ●混率(%):
- 綿95、ポリウレタン5
- ●股下(cm):
- 78
- ●肩幅(cm):
- 49
- ●袖丈(cm):
- 58
- ●総丈(cm):
- 157
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 634