BLACK&DECKER
- ●特長:
- ハイパワー、ハイスピード、多機能!創造力を刺激するSXインパクトドライバー!
大型ハンマが生み出す脅威のトルク125N・m!!長いネジ締め作業もグングンこなすパワフル打撃力!
暗所での作業時に大変便利な明るいLEDライトと電池残量がひと目で分かる残量ゲージ付。
部材へのダメージを軽減するプロテクター付で快適作業!
1.7Ah高容量バッテリーで、作業量の効率が一層UP!!
- ●付属品:
- 14.4Vスライド式充電池×2
急速充電器
ツールボックス
#2プラスビット
ベルトフック
バッテリーキャップ
- ●質量(kg):
- 1.8
- ●電圧(V):
- 14.4
- ●スイッチ:
- 無段変速
- ●打撃数(min-1[回/分]):
- 0-2800
- ●チャック能力(mm):
- 二面幅6.35 六角軸
- ●ねじ締め能力(mm):
- 最大 125、M12ボルト
- ●最大締付トルク(N・m):
- 125
- ●バッテリー容量(Ah):
- 1.7
- ●作業量(目安):
- 充電ネジ締め Φ4.1×38mm 約258本
- ●充電時間(分):
- 約40
- ●回転数min-1[回/分]:
- 0-2600
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 537