間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
レクソン(REXON)

DIY工具セット

取扱い終了 
注文コード
09170147
品番
HCD-96SET
内容量
1セット(14点入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
9.6Vコードレスドライバー(ブレーキ付)
15段階クラッチ機能付
キーレスチャック付
無段変速スイッチ、正逆回転切替
仕事で選べる便利で豊富な工具  

●付属品: 
鉛筆
カッターナイフ
モンキーレンチ
(-)ドライバー(2本)
(+)ドライバー
ドライバービット一式
ラチェットドライバー
六角レンチ(4本)
木工用ドリルビット(5本)
鉄工用ドリルビット(5本)
メジャー3m
ハンマー
ラジオペンチ
ニッパー
両頭ドライバービット  

●注意: 
※9.6V充電ドリルは1台です。  

●質量(kg): 
本体:約1.3
ケース:約4.5  

●色: 
グレー  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜500  
●チャック能力(mm): 
0.8〜10  
●回転方向: 
正逆回転切替  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
220×75×230  
●モーター電圧(V): 
DC9.6  
●充電時間(時間): 
約3  
●最大トルク(Nm[kgf-cm]): 
8.0[82]  
●ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm): 
455×305×95  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ドリルストッパー

スターエム

商品点数:10

¥350〜

60°センタードリル

MonotaRO

商品点数:7

¥325〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34