日立工機
- ●特長:
- 軽量・コンパクトボディ!
22段クラッチ付
- ●付属品:
- 充電器・予備電池・フック・No.2プラスビット・プラスチックケース
- ●仕様:
- 大型ソフトグリップ採用・ワンタッチフック付・操作しやすい正逆切替ボタン
- ●質量(kg):
- 1.5
- ●チャック能力(mm):
- 10
- ●穴あけ能力(mm) 木工:
- 25
- ●ねじ締め能力(mm) 木ねじ:
- Φ5.8×63L
- ●トルクレンジ(N・m):
- (22段)1.0〜5.9
- ●取付チャック:
- ねじ{UNF3/8"-24}
キーレスチャック 10TLRF-N
- ●蓄電池電圧(V):
- 12
- ●蓄電池形名:
- EB1212S
- ●充電器形名:
- UC12SE
- ●ねじ締め能力(mm) 機械ねじ:
- M6
- ●穴あけ能力(mm) アルミ:
- 15
- ●充放電回数:
- 約300
- ●充電時間(分):
- 30
- ●蓄電池容量(Ah):
- 1.2
- ●蓄電池タイプ:
- ニカド電池
- ●最大トルク(Nm[kgf-cm]):
- 高速:7[60]、低速:26[265]
- ●回転数min-1[回/分]:
- 高速:0〜1050、低速:0〜350
- ●穴あけ能力(mm)鉄工:
- 12
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 541