間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

スパッタ付着防止剤

注文コード
09170384
品番
TC-800
内容量
1缶(300g)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥500¥475
特価

 

●特長: 
溶接トーチ使用時に発生するスパッタ付着防止剤です。
ノズル・チップの寿命が大幅に延び溶接作業能率が向上します。  

●用途: 
トーチ用  

●注意: 
※150℃以上の場所では火災の危険性があります。
皮膚への接触を避けてください。涼しく乾燥した場所に保管してください。  

●主成分: 
炭化水素類・脂肪化合物  
●総合カタログVol13ページ: 
63  
●RED BOOKVol4ページ: 
359  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
264  

その他関連商品

09449361
溶接ソリッドワイヤー

MonotaRO

-

1箱(15kg入)

0.9mm 15kg

¥4,800

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:2

¥870

六角軸スパイラルタップ

ノーブランド

商品点数:6

¥940〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 軟鋼の溶接
メーカ品と遜色なし
[2008-06-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34