間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アネスト岩田キャンベル

コンプレッサ(コルト)

取扱い終了 代引不可 地域運賃 
注文コード
09170402
品番
HX4004
内容量
1台
参考基準価格
¥29,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
減圧弁付き
接続口径1/4メス
付属ジョイント カプラソケット付き(日東工器製 20SM相当品)  

●用途: 
各種エアツールの利用に(清掃、分解・組立、空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、研削・研磨、穴開け等に)  

●仕様: 
メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)  
●質量(kg): 
30  
●電流(A): 
14  
●電源(V): 
単相100  
●制御方式: 
圧力開閉器式  
●タンク容量(L): 
30  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
740×355×635  
●吐出空気量(L/min)(50/60Hz): 
60/65  
●使用の目安: 
週1〜2日  
●モーター出力(W): 
750  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.67〜0.85  
●騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A): 
80/80  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34