アネスト岩田キャンベル
- ●特長:
- 減圧弁付き
接続口径1/4メス
付属ジョイント カプラソケット(日東工器製 20SM相当品)
- ●用途:
- 空気入れ、釘打ち等に
- ●仕様:
- メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)
- ●質量(kg):
- 10.5
- ●電源(V):
- 単相100
- ●制御方式:
- 圧力開閉器式
- ●タンク容量(L):
- 12
- ●吐出空気量(L/min)(50/60Hz):
- 10/11
- ●使用の目安:
- 週1〜2日
- ●モーター出力(W):
- 100
- ●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ):
- 0.48〜0.69
- ●騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A):
- 66/66
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |