工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ホルダ
>
ケナメタル
ケナメタル
旋削用ホルダー
当日出荷とは
注文コード
09170576
品番
PCLNR2020K12
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥7,000
¥6,650
数量:
●用途:
外径切削
●種別:
ネガ
●形状:
菱形80°
●タイプ:
レバーロック
●寸法I(mm):
12.9
●シャンク高さ(mm):
20
●寸法f(mm):
25
●寸法l2(mm):
26
●全長l1(mm):
125
●シャンク幅b(mm):
20
●RED BOOKVol4ページ:
111
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
旋削用ホルダー
ケナメタル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF