間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ケナメタル

旋削用ホルダー

  
注文コード
09170585
品番
PCLNR2525M12
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥7,300¥6,935
特価

 

●用途: 
外径切削  

●種別: 
ネガ  
●形状: 
菱形80°  
●タイプ: 
レバーロック  
●寸法I(mm): 
12.9  
●シャンク高さ(mm): 
25  
●寸法f(mm): 
32  
●寸法l2(mm): 
26  
●全長l1(mm): 
150  
●シャンク幅b(mm): 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
111  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34