間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

PPバンド(自動梱包機用) Sタイプ

 
注文コード
09170594
メーカー品番
内容量
1セット(2巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,880

 

●特長: 
少し薄手の安価タイプ!柔らかい手触りでバンド送りがスムーズです。  

●注意: 
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。  

●種別: 
自動梱包機用PPバンド  
●幅(mm): 
15.5  
●厚さ(mm): 
0.57(±0.03)  
●色: 
青  
●長さ(m): 
2500  
●内径(Φmm): 
200  
●外径(Φmm): 
440  
●引張強度(N): 
1300以上  
●RED BOOKVol3ページ: 
803  
●総合カタログVol13ページ: 
211  

その他関連商品

エッジボード・コーナーパッド

もりや産業

商品点数:2

¥10,667〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クラフトテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥102〜

包装用 クラフトテープ No.200

リンレイテープ

商品点数:5

¥64〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品出荷時に使用。
有名メーカーが一斉に値上げする中、この価格は非常にお買い得!!
また、今まで使用した物と使用感が変わらず、今後も使用していきたいと思っています。
[2008-09-02]

満足度:
用途: 商品梱包(大きい物から小さい物まで)を自動機で利用してます。
以前にブランド物を利用してましたが、全く違和感なく満足しております。ただ諸経費値上がり傾向ですので、さらなる安価な物の提供を期待してます。
株式会社ワタナベ 様(愛知県) [2008-07-10]

満足度:
用途: 梱包
比較的重いものも梱包しますが、特にメジャーブランドとの違いは感じません。
[2008-03-24]

満足度:
用途: 商品梱包
価格を安く
ミサワ医科工業株式会社 様(茨城県) [2008-01-06]

満足度:
用途: PPバンドでの結束
すごく大量にバンドを使用するので、
価格の安いこの商品は、大変、便利です。
カタログに幅の誤差のことが書かれていましたが、
購入前は、少し、心配しました。
測ったわけではありませんが、今まで使っていたのと
同じなので、良かったです。
株式会社コウスケ 様(兵庫県) [2007-12-17]


キャンペーン一覧