間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

PPバンド(自動梱包機用) Sタイプ

※代表画像です
 
注文コード
09170603
品番
内容量
1セット(2巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥6,880¥6,536
特価

 

●特長: 
少し薄手の安価タイプ!柔らかい手触りでバンド送りがスムーズです。  

●注意: 
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。  

●種別: 
自動梱包機用PPバンド  
●幅(mm): 
15.5  
●厚さ(mm): 
0.57(±0.03)  
●色: 
黄  
●長さ(m): 
2500  
●内径(Φmm): 
200  
●外径(Φmm): 
440  
●引張強度(N): 
1300以上  
●総合カタログVol13ページ: 
211  
●RED BOOKVol4ページ: 
1013  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
285  

その他関連商品

エッジボード・コーナーパッド

もりや産業

商品点数:2

¥10,800〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

工業用精製水

MonotaRO

商品点数:2

¥1,900〜

PPロープ

MonotaRO

商品点数:2

¥598

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

クラフトテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥102〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 冊子などの結束
すごく大量にバンドを使用するので、価格的にも満足しております。
使用した際、他のブランド商品と変わらないです。
料金の安い分、「お得」ってことですね♪
有限会社レジェンド 様(大阪府) [2008-09-11]

満足度:
用途: 製品出荷時に使用。
有名メーカーが一斉に値上げする中、この価格は非常にお買い得!!
また、今まで使用した物と使用感が変わらず、今後も使用していきたいと思っています。
[2008-09-02]

満足度:
用途: 商品梱包(大きい物から小さい物まで)を自動機で利用してます。
以前にブランド物を利用してましたが、全く違和感なく満足しております。ただ諸経費値上がり傾向ですので、さらなる安価な物の提供を期待してます。
株式会社ワタナベ 様(愛知県) [2008-07-10]

満足度:
用途: 梱包
比較的重いものも梱包しますが、特にメジャーブランドとの違いは感じません。
[2008-03-24]

満足度:
用途: 商品梱包
価格を安く
ミサワ医科工業株式会社 様(茨城県) [2008-01-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34