間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マーベル

通線・入線工具

注文コード
09171136
品番
MW-6030
内容量
1本
参考基準価格
¥9,400
通常価格単価(税別)
¥8,100¥7,695
特価

 


¥5,640
●特長: 
直進やカーブも難なくクリア。
樹脂製で安全性が高くスチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽がる通過します。  

●形状: 
Φ2.6mm 3本  
●長さ(m): 
30  
●線径(Φmm): 
5.7  
●線色: 
黒  
●破断荷重(kN): 
6.4  
●使用安全耐荷重(kN): 
2.9  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34