間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

ホームロッカー

注文コード
09171215
品番
HL-850
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥13,728¥13,042
特価

 

●特長: 
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズです。
園芸用品、掃除用品をひとまとめに収納。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。
固定金具を使用することで2段重ねが可能です。  

●付属品: 
可動棚板:1枚  
●特記: 
お客様組立商品です  
●材質: 
ポリプロピレン・スチール  
●色: 
ブラウン  
●耐荷重(kg): 
棚板1枚当り:約20  
●内寸法(mm): 
約670×約370×約745  
●棚板数(枚): 
1  
●棚板耐荷重(kg): 
20  
●棚ピッチ(mm): 
100  
●外寸法(mm): 
約750×約500×約850  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34