アイリスオーヤマ
- 注文コード
- 09171233
- 品番
- HL-900
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズです。
よく使う物を場所をとらずに上手に収納。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。
固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
- ●付属品:
- 可動棚板:1枚
- ●特記:
- お客様組立商品です
- ●材質:
- ポリプロピレン・スチール
- ●色:
- ブラウン
- ●耐荷重(kg):
- 棚板1枚当り:約30
- ●内寸法(mm):
- 約780×約450×約790
- ●棚板数(枚):
- 1
- ●棚板耐荷重(kg):
- 30
- ●棚ピッチ(mm):
- 50
- ●外寸法(mm):
- 約860×約570×約910