アイリスオーヤマ
- 注文コード
- 09171267
- 品番
- HL-1500
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 軒下や庭の空きスペースなどの有効利用に最適な大型収納庫です。
スポーツ用品や家電などの収納に最適です。
一体成型のシャッターにより、衝撃にも強く耐候性もアップしています。
パッケージは2梱包になりますが、乗用車で持ち帰りが可能な大きさに抑えています。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。
高さ調節可能なスチール棚板2枚付です。
- ●付属品:
- 可動棚板:2枚
- ●特記:
- お客様組立商品です
- ●材質:
- ポリプロピレン・スチール
- ●色:
- ブラウン
- ●耐荷重(kg):
- 棚板1枚当り:約30
- ●内寸法(mm):
- 約780×約450×約1390
- ●棚板数(枚):
- 2
- ●棚板耐荷重(kg):
- 30
- ●棚ピッチ(mm):
- 100
- ●外寸法(mm):
- 約860×約570×約1510