アイリスオーヤマ
- ●特長:
- ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適な3段タイプの収納庫です。
一般的な灯油ポリタンクが3本収納できるほか、ビールコンテナ・園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に便利です。
盗難防止に市販のダイヤル錠などが使えます。
- ●付属品:
- 固定棚板:2枚
- ●特記:
- お客様組立商品です
- ●材質:
- ポリプロピレン
- ●色:
- グリーン
- ●耐荷重(kg):
- 棚板1枚当り:約20
- ●内寸法(mm):
- 上:約800×約470×約350
中:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700
- ●外寸法(mm):
- 約900×約520×約1750