間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

ミニロッカー

注文コード
09171373
品番
ML-1400
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥30,252

 

●特長: 
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。
一般的な灯油ポリタンクが3本収納できるほか、ビールコンテナ・園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に便利です。  

●付属品: 
可動棚板:1枚
固定棚板:1枚  

●特記: 
お客様組立商品です  
●材質: 
ポリプロピレン・スチール  
●色: 
グリーン  
●耐荷重(kg): 
棚板1枚当り:約20  
●内寸法(mm): 
上:約800×約470×約500
下:約800×約470×約700  

●外寸法(mm): 
約900×約520×約1350  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34