間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

AZ-215 長袖シャツ(年間)

 
注文コード
09171732
品番
AZ-215
内容量
1枚
参考基準価格
¥5,500
通常価格単価(税別)
¥2,990¥2,841
特価

 

●特長: 
素材に東レクールリバースを採用、T/Cなのに綿の肌触り。
バーバリーの3.8倍の通気性(当社比)
らくらく動けて能率アップ。究極の運動性。スイングスリーブ。  

●仕様: 
帯電防止素材使用
サイドショルダー
トリカット
ラグランスリーブ  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
クールリバース
ドットボタン/プラスチック  

●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
109  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
46.5  
●袖丈(cm): 
56  
●着丈(cm): 
73  

専用部品(オプション)

09172012
☆AZ-215 長袖シャツ(年間)(名入れ)

アイトス

AZ-215

1枚

ベージュ/M

¥2,990

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34