アイトス
- ●特長:
- 素材に東レクールリバースを採用、T/Cなのに綿の肌触り。
バーバリーの3.8倍の通気性(当社比)
らくらく動けて能率アップ。究極の運動性。スイングスリーブ。
- ●仕様:
- 帯電防止素材使用
サイドショルダー
トリカット
ラグランスリーブ
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- クールリバース
ドットボタン/プラスチック
- ●色:
- アースグリーン
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 125
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35
- ●肩幅(cm):
- 54.5
- ●袖丈(cm):
- 59
- ●着丈(cm):
- 77