ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アイトス
【廃番】☆AZ-215 長袖シャツ(年間用)(名入れ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09172021
品番
AZ-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。
帯電防止素材。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
材質
ク-ルリバース
ドットボタン:プラスチック
肩幅(cm)
48.5
色
ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
113
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
仕様
スイングスリーブ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文は
コチラ
。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
【廃番】☆AZ-215 長袖シャツ(年間用)(名入れ) アイトス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ