アイトス
- ●特長:
- 優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。
- ●仕様:
- スイングスリーブ
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- ク-ルリバース
ドットボタン:プラスチック
- ●色:
- ベージュ
- ●サイズ:
- 5L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 138
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35
- ●肩幅(cm):
- 56.5
- ●袖丈(cm):
- 61
- ●着丈(cm):
- 79