間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

☆AZ-810長袖ブルゾン(秋冬)(名入れ)

 
注文コード
09172676
品番
AZ-810
内容量
1着
参考基準価格
¥6,400
単価(税別)
¥3,450

 

●特長: 
優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。  

●仕様: 
内ポケット付(マジックテープ)  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
エコ裏綿ギャバ
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロン
スライダー:プラスチック  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
EL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●肩幅(cm): 
53  
●袖丈(cm): 
61  
●着丈(cm): 
70  
●JIS規格: 
T8118  

専用部品(オプション)

09172396
AZ-810 長袖ブルゾン(秋冬)

アイトス

AZ-810

1着

アースグリーン/EL

¥3,450

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

AZ-812 ツータックワークパンツ(秋冬)

アイトス

商品点数:56

¥2,610

☆AZ-817 長袖スモック(秋冬)(名入れ)

アイトス

商品点数:28

¥2,760

AZ-814 ツータックカーゴパンツ(秋冬)

アイトス

商品点数:56

¥2,780

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34