アイトス
- ●特長:
- 優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- エコ裏綿ギャバ
ボタン:糸付けボタン
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 104
- ●混率(%):
- ポリエステル90、綿10
- ●肩幅(cm):
- 40
- ●袖丈(cm):
- 54
- ●着丈(cm):
- 68
- ●JIS規格:
- T8118
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 618