間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

AZ-814 ツータックカーゴパンツ(秋冬)

 
注文コード
09174541
品番
AZ-814
内容量
1本
参考基準価格
¥5,000
通常価格単価(税別)
¥2,780¥2,641
特価

 

●特長: 
優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
エコ裏綿ギャバ
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:アルミ
スライダー:金属
前カン:金属  

●色: 
ベージュ  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
76  
●JIS規格: 
T8118  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆AZ-810長袖ブルゾン(秋冬)(名入れ)

アイトス

商品点数:28

¥3,450

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34