AZ-814 カーゴパンツ(2タック)(在庫限り) 814 アイトス 09174821

AZ-814 カーゴパンツ(2タック)(在庫限り) 814 アイトス 09174821
AZ-814 カーゴパンツ(2タック)(在庫限り) 814 アイトス 09174821
AZ-814 カーゴパンツ(2タック)(在庫限り) 814 アイトス 09174821

カーゴパンツ(2タック)(在庫限り) 814

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
09174821
品番
AZ-814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。
帯電防止素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
材質
エコ裏綿ギャバ
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:アルミ
スライダー:金属
前カン:金属
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
色
ネイビー
種別
ツータックカーゴパンツ
シリーズ
ベスト裏綿シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
JIS規格
T8118
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする