間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

AZ-771 ベストコットン 長袖ブルゾン(秋冬)

     
注文コード
09176325
品番
AZ-771
内容量
1着
参考基準価格
¥6,400
通常価格単価(税別)
¥3,170¥3,012
特価

 

●特長: 
綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
スイングスリーブは、メーカーが独自に開発した動きやすいカッティング技術。腕から肩にかけてのツッパリのストレスを軽減しています。
セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。  

●仕様: 
スイングスリーブ  
●注意: 
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ツイル
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロン
スライダー:金属  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
124  
●混率(%): 
綿100  
●加工: 
セルトピア加工  
●着丈(cm): 
66  
●裄丈(cm): 
82  
●RED BOOKVol4ページ: 
625  

専用部品(オプション)

09176684
☆AZ-771 ベストコットン 長袖ブルゾン(秋冬)(名入れ)

アイトス

AZ-771

1着

アースグリーン/L

¥3,170

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥3,000

AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間)

アイトス

商品点数:36

¥2,490

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34