間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

☆AZ-771 ベストコットン 長袖ブルゾン(秋冬)(名入れ)

     
注文コード
09176587
品番
AZ-771
内容量
1着
参考基準価格
¥6,400
単価(税別)
¥3,170

 

●特長: 
綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
スイングスリーブは、メーカーが独自に開発した動きやすいカッティング技術。腕から肩にかけてのツッパリのストレスを軽減しています。
セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。  

●仕様: 
スイングスリーブ  
●注意: 
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ツイル
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロン
スライダー:金属  

●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
綿100  
●加工: 
セルトピア加工  
●着丈(cm): 
64  
●裄丈(cm): 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
625  

専用部品(オプション)

09176221
AZ-771 ベストコットン 長袖ブルゾン(秋冬)

アイトス

AZ-771

1着

ベージュ/M

¥3,170

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

工場用作業帽子(八角帽)

松元屋

商品点数:6

¥500

BF-527 ボディファイン 裏付ツータックカーゴパンツ

アルトコーポレーション

商品点数:12

¥3,580

安全靴 AAシリーズ

シモン

商品点数:10

¥3,250

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34