アイトス
- ●特長:
- 綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
スイングスリーブは、メーカーが独自に開発した動きやすいカッティング技術。腕から肩にかけてのツッパリのストレスを軽減しています。
セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。
- ●仕様:
- スイングスリーブ
- ●注意:
- ※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- ツイル
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロン
スライダー:金属
- ●色:
- ベージュ
- ●サイズ:
- EL
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 132
- ●混率(%):
- 綿100
- ●加工:
- セルトピア加工
- ●着丈(cm):
- 70
- ●裄丈(cm):
- 86
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 625