間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間)

 
注文コード
09176937
品番
AZ-965
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,800
通常価格単価(税別)
¥2,490¥2,366
特価

 

●特長: 
綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
スーパーソフト加工で縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。  

●注意: 
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
シーティング
ドットボタン:プラスチック  

●色: 
ベージュ  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
105  
●混率(%): 
綿100  
●加工: 
スーパーソフト(防縮、防シワ)  
●肩幅(cm): 
44.5  
●袖丈(cm): 
55  
●着丈(cm): 
71  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34