アイトス
- ●特長:
- 綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
スーパーソフト加工で縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。
- ●注意:
- ※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- シーティング
ドットボタン:プラスチック
- ●色:
- ベージュ
- ●サイズ:
- 5L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 138
- ●混率(%):
- 綿100
- ●加工:
- スーパーソフト(防縮、防シワ)
- ●肩幅(cm):
- 56.5
- ●袖丈(cm):
- 61
- ●着丈(cm):
- 79