間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

汎用RTVシリコーン接着シール"TSE38Xシリーズ"

注文コード
09180315
品番
TSE387C
内容量
1本(100g)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,013

 

●特長: 
TSE38Xシリーズは常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチック、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。  

●用途: 
電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール  

●色: 
クリア  
●荷姿: 
100gチューブ  
●硬化前性状: 
中粘度-流動性  
●RED BOOKVol4ページ: 
428  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
87  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリロート

瑞穂化成工業

商品点数:6

¥75〜

ネジロック1401

スリーボンド

商品点数:6

¥1,100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ランプと口金の接着に使用しています。
以前より使用していて、使いやすいため購入しました。
GE東芝製は他の材料も使用しているが、他社での購入は、値上げが厳しく
製品単価が上がってしまう為、モノタロウカタログで探していたら、見つかったので、購入して見ました。同じ物だったので、次回より購入します。
GE東芝製の他の製品のカタログがあれば、購入したいと思いますので、そのようなカタログはありませんか?
[2008-11-25]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34