間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YAZAWA

ガソリン携行缶

注文コード
09180403
品番
SS-10
内容量
1個
参考基準価格
¥6,800
単価(税別)
¥3,350

 

●特長: 
●タンクの取っ手が握りやすい
●斜めの給油口で安定した給油
●注ぎやすく注ぎ残しを解消
  

●用途: 
発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第16条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。  

●付属品: 
ノズル  
●仕様: 
国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級U・型式試験確認済 消防法適合品  
●注意: 
揮発性の高いガソリンをポリ容器に入れることは大変危険であり、法律で禁止されています。
消防法第16条においてガソリンの運搬には鉄製容器を使用することが義務付けられております。
消防法令の基準に適合した容器を使用される場合でも、セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。またガソリンの給油は一日あたり総量200リットルまでとなっております。
  

●材質: 
電機亜鉛メッキ鋼板  
●色: 
レッド  
●容量(L): 
10  
●寸法(Φ×高さH)(mm): 
-  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
174×429×303  
●板厚(mm): 
0.8  
●RED BOOKVol4ページ: 
410  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
27  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
83  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34