YAZAWA
- ●特長:
- コンパクトサイズだから用途もいろいろ
●小型エンジンの給油に便利
5リットル缶ですから持ち運びがラクラク
●混合油用としても使える
- ●用途:
- 発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第16条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
- ●付属品:
- ノズル
- ●仕様:
- 国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級U・型式試験確認済 消防法適合品
- ●注意:
- 揮発性の高いガソリンをポリ容器に入れることは大変危険であり、法律で禁止されています。
消防法第16条においてガソリンの運搬には鉄製容器を使用することが義務付けられております。
消防法令の基準に適合した容器を使用される場合でも、セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。またガソリンの給油は一日あたり総量200リットルまでとなっております。
- ●材質:
- 電機亜鉛メッキ鋼板
- ●色:
- レッド
- ●容量(L):
- 5
- ●寸法(Φ×高さH)(mm):
- -
- ●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 140×386×232
- ●板厚(mm):
- 0.7
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 410
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 27
- ●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ:
- 83