間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

インバータースタンド

  
注文コード
09180491
品番
DL-2715G
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,880

 

●特長: 
スイッチにふれるだけでパッと点灯
インバーター式なのでちらつきなし
フレキシブルアームで角度自由自在
組み立てはねじ一個でとても簡単!(コイン使用可)  

●色: 
グレー  
●質量(g): 
1500  
●周波数(Hz): 
50/60  
●消費電力(W): 
21  
●定格電圧(V): 
100  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
250×390×90  
●照度(Lx): 
500以上 精細作業用  
●点灯方式: 
タッチ式
転倒時、電源が切れる転倒OFFスイッチ付  

●エネルギー消費効率(Lm/W): 
71  
●RED BOOKVol4ページ: 
1627  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ツイン1

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥840

インバーターアーム式ライト

オーム電機

商品点数:2

¥2,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工作時の手元を照らすために使用している。
なかなか良い。点灯も早いし、固定式では無いが安定性も確保できている。転倒時にスイッチが切れるのも、なかなか良い。使用して日が浅いので耐久性は、まだ分らない。
イケダ・ニューテクノロジー有限会社 様(熊本県) [2007-06-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34