アックスブレーン
- ●特長:
- エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。
検査液は不燃性です。
検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。
液垂れしにくくなっています。
- ●用途:
- カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。
その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
- ●色:
- 噴射剤:無色
内容液:無色透明〜微黄色透明液
- ●pH:
- 噴射剤:該当しない
内溶液:9.53±0.5(20℃)
- ●比重:
- 噴射剤:0.967(空気=1、25℃、1atm)
内容液:1.007±0.02(20℃
- ●燃性:
- 不燃性
- ●沸点:
- -195.8℃
- ●臭気:
- 噴射剤:無臭
内容液:特異集(活性剤臭)
- ●融点(℃):
- -209.9