工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ガラス・樹脂量器類
>
ビーカー
>
ガラス製
>
SIBATA、ハリオ
ハリオ
ビーカー
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09180534
品番
010020-2061A
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥5,300
単価(税別)
¥4,600
数量:
●容量(mL):
20
●寸法(直径Φ×高さH)(mm):
34×45
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ビーカー
ハリオ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF