日立
- ●特長:
- 工場や事務所に・・・に。ボタンひとつでサッとお手軽。ひとときをうるおします。
お冷やもお茶も1台で使い分け。
水温3段階表示。
空炊き防止。
スピード冷却/加熱。
省エネ設計。
水位表示。
取水(押しボタン式)
茶こし受け。
抗菌処理。
両サイドピッタリ据置。
- ●付属品:
- 茶こし受け
※茶こしは付属品ではありません。
- ●質量(kg):
- 20
- ●電源(V):
- 単相100(50/60HZ)
- ●タンク容量(L):
- ステンレス鋼製:12
- ●電源コード(m):
- 約1.9
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 300×505×540
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 冷水 169/188
温水・ヒーター 650
- ●運転電流(50/60Hz)(A):
- 冷水:2.6/2.5
温水:6.5
- ●配管口径:
- 給水口:貯水式
排水口:排水受1Lまたは排水ホース
※ホースは付属品ではありません。
- ●冷水供給能力(50/60Hz)(L/h):
- 約7/8(周囲温度30℃、水入口温度30℃、水出口温度10℃の場合)
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |