間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立

卓上 ウォータークーラー(冷温両用)

注文コード
09180771
品番
RW-187BH
内容量
1台
参考基準価格
¥96,000
単価(税別)
¥90,000

 

●特長: 
工場や事務所に・・・に。ボタンひとつでサッとお手軽。ひとときをうるおします。
お冷やもお茶も1台で使い分け。
水温3段階表示。
空炊き防止。
スピード冷却/加熱。
省エネ設計。
水位表示。
取水(押しボタン式)
茶こし受け。
抗菌処理。
両サイドピッタリ据置。  

●付属品: 
茶こし受け
※茶こしは付属品ではありません。  

●質量(kg): 
20.5  
●電源(V): 
単相100(50/60HZ)  
●タンク容量(L): 
ステンレス鋼製:18  
●電源コード(m): 
約1.9  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
300×505×600  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
冷水 169/188
温水・ヒーター 650  

●運転電流(50/60Hz)(A): 
冷水:2.6/2.5
温水:6.5  

●配管口径: 
給水口:貯水式
排水口:排水受1Lまたは排水ホース
※ホースは付属品ではありません。  

●冷水供給能力(50/60Hz)(L/h): 
約7/8(周囲温度30℃、水入口温度30℃、水出口温度10℃の場合)  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34