間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ストリームライト

プロポリマー3N LEDモデル

  
注文コード
09181067
品番
036J
内容量
1本
参考基準価格
¥6,800
単価(税別)
¥6,480

 

●特長: 
産業安全技術協会の国内防爆検定に合格したモデル。いつでも胸に入れておける国内最小の防爆型懐中電灯です。
※国内防爆検定合格票付(国内防爆/Ex ia llc T4(第TC17846号))ストラップ装着可能、電池付属
単5アルカリ乾電池を3本使用する手のひらサイズのミニLED 防水、防爆型ライト。高輝度白色LEDを3灯装備していますので明るさも充分。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質に交換は不要です。LEDライトは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。  

●付属品: 
単5型アルカリ乾電池×3  
●全長(mm): 
133  
●色: 
レッド  
●直径(Φmm): 
22  
●材質(本体): 
耐衝撃性・ポリマー樹脂  
●質量(g): 
60(含電池)  
●連続使用時間(時間): 
120  
●光源: 
高輝度LED3灯  
●明るさ(ルーメン): 
30  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34