間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TORAY

トレビーノカセッティ 502T

注文コード
09181173
品番
MK502T
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,970

 

●特長: 
トリハロメタン・塩素を高除去&らくらくタッチレバー!  

●材質: 
ABS樹脂  
●質量(g): 
303(満水時)  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
92×125×85  
●交換目安: 
600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)  
●機能: 
タッチレバー・見え窓  
●浄水能力: 
おいしさの秘密はカートリッジの仕組み
「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。  

●最大耐圧(kPa): 
350  
●ろ過流量: 
2.0L/分  
●最小動水圧: 
70kPa  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34